Schachtladder rvs V4A, LW = 400 mm

Artikelnummer: 47353
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47353
EAN/GTIN 4003866473533
Nummer fabrikant 47353
L-nummer L90060 176

Omschrijving

Omschrijving:

Ladderbreedte buiten: 440 mm.
Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

Aantal treden 6
Gewicht 8.9 kg
Lengte 1.68 m
Materiaal rvs

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen