Schachtladder rvs V4A, LW = 300 mm

Artikelnummer: 47348
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47348
EAN/GTIN 4003866473489
Nummer fabrikant 47348
L-nummer L90060 90

Omschrijving

Omschrijving:

Ladderbreedte buiten: 340 mm.
Afstand tussen sporten: 280 mm.
Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

Aantal treden 11
Gewicht 15 kg
Lengte 3.08 m
Materiaal rvs

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen