Aardingsmeettang CM E1CME1

Artikelnummer: 473424 CME1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473424 CME1
EAN/GTIN 4014651446847
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetfuncties:
  • Aardlusweerstandsmeting RE bij meervoudig geaarde aardingssystemen.
  • Meting van lek- en belastingsstromen van 0,3 mA - 35 A met de TRUE RMS-meetprocedure.

Prestatiekenmerken:
  • Nauwkeurig dankzij echte-effectieve-waardenmeetprocedure TRUE RMS.
  • Optische en akoestische alarmfunctie bij te hoge aardingsweerstanden.
  • Grote meettangdiameter van 38 mm.
  • Meetwaardegeheugen/datalogger voor 116 metingen.
  • Automatische kalibratie tijdens opstarten.
  • Meetcategorie CAT III 300 V.
  • Levering in robuuste beschermkoffer en referentie-weerstandslus.

Kenmerk:

Weergavebereik: 9999
Basisnauwkeurigheid: 1%
Stroom AC: 0,3 mA - 35 A
Weerstand: RE-lus 0,025 Ω – 1.500 Ω
Geheugen / datalogger: HOLD, REC (116 meetwaarden)
Meetprocedure: TRUE RMS
Tangopening max.: 38 mm
Meetcategorie: CAT III 300 V

Voordeel:

Het is niet nodig om de aardgeleider los te maken (vaak moeilijk omdat deze corrodeert).
Het is niet nodig sondes/hulpaardingen aan te brengen.
Snelle en eenvoudige meting.
Ongevaarlijk voor de testende persoon en de elektrische installatie (aarding blijft tijdens de meting bestaan).
Geen storingen in de elektrische installatie vanwege losmaken van de aarding.

Functie:

  • De meettang heeft een bekrachtigingswikkeling en een sensorwikkeling.
  • De bekrachtigingswikkeling induceert een stroom in de ingesloten aardgeleider via een constante wisselspanning U (f = 3,333 kHz).
  • De sensorwikkeling meet de geïnduceerde stroom.
  • BENNING CM E1 meet (berekent) de weerstand van de gehele aardlus Rs = U / I.

Toepassing:

Bijvoorbeeld elektrische installaties met parallelle aardingsaansluitingen:
Bovengrondse kabelnetwerken met mastaarding.
Bliksembeveiligingssystemen op gebouwen.
Straatverlichting, telecomtoepassing, windenergie...

Levering:

  • BENNING CM E1
  • Transportkoffer met schouderriem (10217859)
  • Referentie-weerstandslus (10217860)
  • 9V-blokbatterij (IEC 6 LR61)
  • Gebruiksaanwijzing