Isolatieweerstandsmeter, Type: IT101

Artikelnummer: 473420 IT101
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 83,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 4.000
Fabrikantnummer IT 101
Isolatieweerstand 50 kΩ − 20 GΩ
Laagohmige weerstand 0,01 Ω - 40 Ω
Weerstand 0,01 Ω − 40 kΩ
Meetmethode TRUE RMS (AC/DC)
Overspanningscategorie CAT IV 600 V
Voeding 4× 081561 LR6
Energievoorziening Batterijvoeding
Gewicht 630 g
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473420 IT101
EAN/GTIN 4014651440333
Nummer fabrikant 044033

Omschrijving

Uitvoering:

Isolatieweerstandsmeter voor isolatie- en lageweerstandsmetingen aan elektrische installaties, apparaten, kabels, motoren en generatoren.

Functie:

Lekstroom, polarisatie-index (PI), absorptiegraad (DAR), automatische ontladingsfunctie, nulregeling van de meetkabels.

Toepassing:

Metingen: O.a. lage weerstand, isolatieweerstand (testspanning: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) en berekening van de resulterende lekstroom, weerstand met 200 mA teststroom voor de controle van aardedraadverbindingen, polarisatie-index, diëlektrische absorptiegraad, spanning, weerstand.
Bijzonderheden: Grenswaarden voor ISO-meting selecteerbaar, groene led voor geslaagde test, rode led voor test- / vreemde spanning, schakelbare testpen voor het activeren van de meetprocedure, intern geheugen voor 100meetwaarden per meetfunctie, automatische ontlading van capacitieve spanningen, nulregeling van de meetkabels, Lock-functie.

Levering:

Inclusief tas, meetkabels, krokodillenklemmen, schakelbare testpen, rubberen beschermholster, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.