Apparatentester, Type: ST725

Artikelnummer: 473400 ST725
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 85,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ST725
Aansluiting USB-aansluiting
Spanning 50 V - 270 V
Testspanning 250 / 500 (DC) V
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom 30 mA - 150 mA
Teststroom ± 200 (DC) mA
Aardedraad- / contactstroom 0,1 mA - 20 mA
Aardedraadweerstand 0,05 Ω - 20 Ω
Isolatieweerstand 0,1 MΩ - 20 MΩ
Lengte 270 mm
Breedte 115 mm
Hoogte 55 mm
Gewicht 1,1 kg
Aantal inbegrepen batterijen 6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473400 ST725
EAN/GTIN 4014651503168
Nummer fabrikant 050316

Omschrijving

Uitvoering:

Testen van apparaten met schakelelementen die afhankelijk zijn van netspanning, zoals elektronisch geregelde apparaten/gereedschappen, ICT-apparaten, alsmede apparaten die alleen met netspanning volledig kunnen worden getest, volgens VDE 0701-0702, DGUV voorschrift 3.

Toepassing:

Automatisch testverloop met goed/slecht-weergave voor apparaten van klasse I, II en III, alsmede voor kabeltests. VDE-grenswaarden zijn reeds ingesteld. Meetwaardegeheugens voor 999 testobjecten kunnen via de micro-USB-aansluiting worden uitgelezen. Downloadsoftware voor het opstellen van testrapporten in MS Excel. Geïntegreerde klok voor het opslaan van de meetwaarden met testdatum. Aardedraad- / contactstroom via spanningsverschilmeting, directe meetmethode (netvoeding) en vervangende lekstroommethode (batterijvoeding).

Levering:

Inclusief tas, meetkabel met krokodillenbek, netaansluitkabel, aansluitkabel, batterijen 6× nr. 081561 LR6, micro-USB-kabel, downloadsoftware (cd) en handleiding.

Accessoires:

Printer