{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,09 % | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Doorgangsmeting | ja | |
Diodetest | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capaciteit | 1 nF − 10 mF | |
Frequentie | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatuur | -20 °C - 200 °C | |
Thermische gevoeligheid | ≤0,2 K | |
Zichtveld | 36×27 mm | |
Detectorafmeting | 80×60 px | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473325 279FC | |
EAN/GTIN | 95969794466 |