Meetkabels 2 mm

Artikelnummer: 473318 2
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetpen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetpen-⌀ 2 mm
    Meetkabel-⌀ 4 mm
    Kabellengte 1,2 m
    Overspanningscategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (met beschermkappen); CAT II 1000 V (zonder beschermkappen)
    Producttype Meetkabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 473318 2
    EAN/GTIN 095969521543
    Nummer fabrikant FLUKE TL175

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetkabels 2-delig, rood / zwart, meetkabel-⌀ = 4 mm.
    Meetkabels TL175 met draaibare meetpunt 4 – 19 mm.

    Norm:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    T.b.v.:

    Digitale multimeters nr. 473322; 473325.
    Stroommeettang nr. 473290 gr. 378FC.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Meetkabels  2 mm

    Meetkabels 2 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    321 stuks direct leverbaar
    € 43,90
    op aanvraag
    Op voorraad
    398 stuks direct leverbaar
    € 11,15
    Kabellengte 1,2 1
    Meetpen-⌀ 2 2
    Overspanningscategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (met beschermkappen); CAT II 1000 V (zonder beschermkappen) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (met beschermkappen); CAT II 1000 V (zonder beschermkappen)
    Meetkabel-⌀ 4 4
    Producttype Meetkabel Meetkabel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen