Fasentester, Type: VT1

Artikelnummer: 473282 VT1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 40
Spanningsbereik AC 200 V - 1.000 V
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiaal behuizing ABS-kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen 2
Producttype Fasentester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473282 VT1
EAN/GTIN 4014651200548
Nummer fabrikant 020054
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.