Fase- en draaiveldtester Tritest Easy TRITEST

Artikelnummer: 473280 TRITEST
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 53

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 53
    Spanningsbereik AC 200 V - 1.000 V
    Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Materiaal behuizing ABS-kunststof
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Producttype Fase- en draaiveldtester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 473280 TRITEST
    EAN/GTIN 4014651200517
    Nummer fabrikant 020051

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

    Functie:

    IP53: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Tevens testen van draaiveldrichting.
    Fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk.

    Norm:

    DIN EN 61010-1.

    Levering:

    Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen