{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN 61010-1 | |
Weergavebereik | 9.999 | |
Basisnauwkeurigheid | 1,5 % | |
Doorgangsmeting | akoestisch/led | |
Test draaiveldrichting | LED | |
Fasetest | LED | |
Polariteitstest | LED | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Geheugenfunctie | HOLD | |
Wisselspanning AC | 6,0 V – 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 6,0 V – 1000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 A – 200 A | |
Weerstand | 1 Ω – 50 kΩ | |
maximale tangopening | 16 mm | |
Meetpuntverlichting | LED | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473230 CM1-4 | |
EAN/GTIN | 4014651446861 | |
Nummer fabrikant | 044686 | |
Fabrikant | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |