Spanningstester 750-2

Artikelnummer: 473210 750-2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,80 / st.
  • € 181,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 690 V
Weergavebereik DC 12 V - 690 V
IP-klasse IP 64
Test draaiveldrichting 100 – 690 V
Fasetest 100 – 690 V
Doorgangsmeting akoestisch / led tot 500 kΩ
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom ja
Meetpuntverlichting ja
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473210 750-2
EAN/GTIN 4029547013904
Nummer fabrikant 0590 7502

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing en ergonomisch gevormde handgreep, met antislipring voor veilig werken zonder risico van wegglijden. Overzichtelijk 360°-display met lichtgeleider.
Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties, service (opsporen van fouten).
Met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).

Norm:

DIN EN 61243-3 en CAT III

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 maat LR3, testpenbescherming en meetpenopzetstukken.