Multifunctionele tester1662KIT

Artikelnummer: 473093 1662KIT
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 6
Batterijtype LR6
Producttype Multimeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473093 1662KIT
EAN/GTIN 195112035702
Fabrikant Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Een solide, eenvoudig te bedienen installatietester.
De installatietester Fluke 1662 biedt u de hoge betrouwbaarheid van Fluke, bedieningsgemak en veelzijdige functies die u nodig hebt voor dagelijkse installatietests.

De Fluke 1662 geeft u meer expertise door u in staat te stellen snel en effectief tests uit te voeren in overeenstemming met de nationale installatievoorschriften.

Meetfuncties
  • Meetfunctie
  • Spanning en frequentie
  • Polariteitstester, detecteert onderbroken N-geleiders
  • Isolatieweerstand
  • Doorgang en weerstand
  • Meet motorwikkelingen met doorgangstest
  • Lus- en netimpedantie
  • Aardlekstroom (PEFC/IK)
  • Verwachte kortsluitstroom (PSC/IK)
  • Uitschakeltijd van de RCD
  • Uitschakelstroom van de RCD (hellingtest)
  • Meet de uitschakeltijd en uitschakelstroom voor RCD type A en AC in één test
  • Variabele teststroom voor RCD’s
  • Automatische testsequentie voor aardlekschakelaars (RCD’s)
  • Draaiveldrichtingaanwijzer
Andere functies
  • In en uit te schakelen automatische start voor meting van RCD en lusimpedantie
  • Zelftest
  • Verlicht display
  • Tijd en datum (bij gebruik met optionele FlukeView-software)

Kenmerk:

Wisselspanningsmeting
Bereik: 500 V
Resolutie: 0,1 V
Nauwkeurigheid bij 45 tot 66 Hz: 0,8% + 3 cijfers
Ingangsimpedantie: 360 kΩ
Overbelastingsbeveiliging: 660 V effectief

Doorgangstest (RLO)
Meetbereiken (automatisch bereik): 20 Ω/ 200 Ω/ 2.000 Ω
Resolutie: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Nullastspanning: >4 V

Isolatieweerstandsmeting (RISO)
Testspanning: 100 / 250 / 500 / 1.000 V
Nauwkeurigheid van de testspanning (bij nominale teststroom): +10%, -0%
Bereik van de isolatieweerstand: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1.000 MΩ
Resolutie: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Teststroom: 1 mA bij 50 kΩ; 1 mA bij 100 kΩ; 1 mA bij 250 kΩ; 1 mA bij 500 kΩ; 1 mA bij 1 MΩ

Lus- en netimpedantie (ZI)
Bereik: 10 Ω / 0,001 Ω (mΩ-hogestroom-modus)
Resolutie: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Kortsluitstroom (Ik), PSC-test
Bereik: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Resolutie: 1 A / 0,1 kA
Berekende waarden: verwachte kortsluitstroom/aardlekstroom (PEFC) of verwachte kortsluitstroom (/PSC) wordt vastgesteld door de gemeten netspanning te delen door de gemeten lusimpedantie (L-PE) of netimpedantie (L-N).

Aardingsweerstandstest (RE)
Bereik: 200 Ω/2.000 Ω
Resolutie: 0,1 Ω/1 Ω
Frequentie: 128 Hz
Uitgangsspanning: 25 V

Fase-draairichting: JA

Algemene specificaties
Afmeting (lxbxh): 10x25x12,5 cm
Gewicht incl. batterijen: 1,3 kg
Batterijtype, aantal: 1,5 V type AA (LR6 Mignon), 6 stuks per apparaat
Beschermklasse: IP40
Veiligheid: conform EN/IEC 61010-1 en EN/IEC 61010-2-034
Overspanningscategorie: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevante normen: EN 61557-1 tot EN 61557-7 en EN 61557-10

Levering:

  • Multifunctionele installatietester Fluke 1662
  • 6 AA-batterijen (IEC LR6)
  • Harde-schaalkoffer C1600
  • Zero-adapter
  • Robuuste netmeetkabel
  • STD-standaard-meetkabelset
  • Harde-schaalkoffer C1600
  • Gevoerde draag- en heupriem
  • Beknopte handleiding
  • TP165X tasterkop met triggerknop en meetkabels