Spannings- en doorgangstesters T130

Artikelnummer: 473090 T130

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 60,40 / st.
  • € 174,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Weergavebereik AC 6 V - 690 V
    Weergavebereik DC 6 V - 690 V
    Weergave Led / LCD
    IP-klasse IP 64
    Test draaiveldrichting ja
    Fasetest 100V – 690V
    Polariteitstest ja
    Doorgangsmeting optisch / akoestisch
    Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom ja
    Meetpuntverlichting ja
    Zaklampfunctie ja
    Frequentiemeting 40 Hz - 400 Hz
    Overspanningscategorie CAT III 690 V; CAT IV 600 V
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
    Producttype Spanningstester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 473090 T130
    EAN/GTIN 095969610506

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator.
    VDE-uitvoering

    Functie:

    IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

    Norm:

    HSE GS 38 (meetpunten); IEC EN 61243-3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen