Contactloze spanningzoeker

Artikelnummer: 473011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Weergavebereik AC 12 V - 1.000 V
Overspanningscategorie CAT IV / 1000 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473011
EAN/GTIN 4045197838742
Nummer fabrikant 473011
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, tweecomponenten-kunststofbehuizing met geïntegreerde led-zaklamp. Punt met optische spanningsweergave, kleurverandering (van groen naar rood), extra akoestisch signaal. Eenvoudig mee te nemen, past in elke zak.
Extra meetpuntverlichting en 12 V-modus voor lage spanningen.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Contactloos herkennen van onder spanning staande draden, bijv. bij kabels, contactdozen, aansluitdozen etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081551 maat LR3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen