Contactloze spanningzoeker

Artikelnummer: 473010
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 40
Weergavebereik AC 50 V - 1.000 V
Overspanningscategorie CAT IV / 1000 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473010
EAN/GTIN 4045197554239
Nummer fabrikant 473010

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, tweecomponenten-kunststofbehuizing met geïntegreerde led-zaklamp. Punt met optische spanningsweergave, kleurverandering (van groen naar rood), extra akoestisch signaal. Eenvoudig mee te nemen, past in elke zak.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Contactloos herkennen van onder spanning staande draden, bijv. bij kabels, contactdozen, aansluitdozen etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081551 maat LR3.