VDI60 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 4728848
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4728848
EAN/GTIN 7291075426700
Nummer fabrikant 4728848
L-nummer L23990 1841

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, houderdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 73 mm
  • Lichaamslengte (LB) 152 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 160 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Bundeldiameter (DF) 123 mm
  • Totale hoogte (OAH) 85 mm
  • Totale lengte (OAL) 276 mm
  • Schachtlengte (LS) 94 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen