VDI40 AV-D16-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Artikelnummer: 4728835
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4728835
    EAN/GTIN 7291075426571
    Nummer fabrikant 4728835
    L-nummer L23990 1794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 50 mm
    • Lichaamslengte (LB) 66 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 70 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 83 mm
    • Totale hoogte (OAH) 65 mm
    • Totale lengte (OAL) 151 mm
    • Schachtlengte (LS) 63 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen