Damescolbert Zwart XXXL

Artikelnummer: 472729559900XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 3XL
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 472729559900XXXL
EAN/GTIN 7330509851586
Nummer fabrikant 472729559900XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% Polyester pile 350g/m²

Finishing
Extended back, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

Zakken
Borstzak met rits
Zijzakken met rits

Voorsluiting
Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap met fleece

Details
Vaste capuchon

Omschrijving:

  • De Blåkläder pile jacket met een damessnit is een verwarmende metgezel in een klassieke stijl
  • De jas, die ook als warme trui kan worden gebruikt, is gemaakt van hoogwaardige pile stof, en heeft geen tekortkomingen als het gaat om je warm en comfortabel te houden
  • De jas heeft een tweewegritssluiting, een capuchon, een verlengd rugpand en duimgaten
  • Dit is een onovertroffen klassieker in Blåkläder-stijl, dus als u op zoek bent naar zowel warmte als gezelligheid in hetzelfde kledingstuk is dit de perfecte keuze voor u
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 4725

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen