Pile Jacket zwart M

Artikelnummer: 472529559900M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz
    Uniseks-maat M
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 472529559900M
    EAN/GTIN 7330509851623
    Nummer fabrikant 472529559900M
    L-nummer L00980 6661

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% Polyester pile 350g/m²

    Finishing
    Extended back, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
    Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

    Zakken
    Borstzak met rits
    Zijzakken met rits

    Voorsluiting
    Eénrichtingsrits van kunststof, Binnenwindflap met fleece

    Details
    Vaste capuchon

    Omschrijving:

    • De Blåkläder pile jacket is een verwarmende metgezel in een klassieke stijl
    • De jas, die ook als warme trui kan worden gebruikt, is gemaakt van hoogwaardige pile stof, en heeft geen tekortkomingen als het gaat om je warm en comfortabel te houden
    • De jas heeft een capuchon, een verlengd rugpand en duimgaten
    • Dit is een onovertroffen klassieker in Blåkläder-stijl, dus als u op zoek bent naar zowel warmte als gezelligheid in hetzelfde kledingstuk is dit de perfecte keuze voor u
    • Ook verkrijgbaar in damesmodel 4727

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen