Pile Jacket herfstgroen S

Artikelnummer: 472529554109S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur herbstgrün
    Uniseks-maat S
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 472529554109S
    EAN/GTIN 7330509848265
    Nummer fabrikant 472529554109S

    Omschrijving

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyesterflor, 350g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Seitentaschen mit Reißverschluss

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Details
    Feste Kapuze

    Beschreibung:

    • Die Blåkläder Pile Jacke ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil
    • Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten
    • Die Jacke hat eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher
    • Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil
    • Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie
    • Auch als Damenmodell 4727 erhältlich

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen