Carburateur schroevendraaier DRALL 1,2 mm x 8,0 mm, blad L.25 mm

Artikelnummer: 47241080
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47241080
EAN/GTIN 4018754030286
Nummer fabrikant 47241080
L-nummer L60010 6061

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • korte uitvoering
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 39 g
  • Breedte mm (b): 8,0 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen