Dames softshell jack S

Artikelnummer: 471925139900S
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz
    Uniseks-maat S
    Producttype Softshell-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 471925139900S
    EAN/GTIN 7330509776391
    Nummer fabrikant 471925139900S

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Afwerking
    Uitgewerkte rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband en polsband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzakken
    Voorzakken met rits

    Details
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
    Afneembare, verstelbare capuchon
    Goed oppervlak voor overdracht
    D-ring
    Metalen knoop

    Voorsluiting
    Rits aan de voorzijde voorzien van kleine met fleece gevoerde flap, Robuuste tweewegrits van kunststof

    Functionaliteit
    Vrouwenuitvoering, casual pasvorm
    Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden

    Reflex
    Donkere reflecterende tape op schouders en rug

    Omschrijving:

    • Flexibel en veelzijdig softshell jack met vrouwelijke snit en verstelbare capuchon
    • Donkere reflectoren op de schouders en rug, plus robuuste ritsen
    • Het jack is ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid en is gemaakt van een rekbare, winddichte en waterdichte stof

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen