Omschrijving:
TYROLIT biedt u een breed assortiment gereedschappen, afgestemd op verschillende slijpmachines en tandvertandingen. Deze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS-, CV- en spiraalzagen. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende randprofielen, 1F, 1C, in het diameterbereik van 150 - 350 mm.
Kenmerk:
- Vorm: Recht
- Korrelgrootte: 80
- VS /max: 63 m/s
- Specificatie : M455A802M6B22 /63
- Afmeting (D x D x H): 300 x 12 x 40 mm
- Diameter: 300 mm
- Dikte: 12 mm
- Gat: 40 mm
- Geschiktheid van materiaal: Staal, HSS
Voordeel:
- Hoge profielretentie
- Voor nat slijpen
- Aangepast aan de oppervlakte-eisen
Toepassing:
- Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen