Schachtafdekking, V2A

Artikelnummer: 47145
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47145
EAN/GTIN 4003866471454
Nummer fabrikant 47145

Omschrijving

Omschrijving:

Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.

Kenmerk:

Buitenbreedte 920 mm
Buitenlengte 920 mm
Buitenmaten: l x b x h 920 mm × 920 mm
Materiaal rvs
Schachtbreedte 800mm × 800mm
binnenwerkse breedte schacht 800 mm
binnenwerkse lengte schacht 800 mm