Schachtafdekking verzinkt staal

Artikelnummer: 47140
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47140
EAN/GTIN 4003866471409
Nummer fabrikant 47140

Omschrijving

Omschrijving:

Vanaf 800 mm x 800 mm resp. Ø 800 mm met gasdrukdemper.
Zelfinvallende sluiting, de openhoudvoorziening is alleen handmatig te ontgrendelen.
Frame voorbereid voor het instorten met beton en bevestiging met pluggen.

Kenmerk:

Buitenbreedte 745 mm
Buitenlengte 745 mm
Buitenmaten: l x b x h 745 mm × 745 mm
Materiaal Roestvaststaal V4A (1.4571)
Schachtbreedte 625mm × 625mm
binnenwerkse breedte schacht 625 mm
binnenwerkse lengte schacht 625 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen