{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Maximale afwijking | 0,01 (±1 digit) % | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 6 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Lengte | 240 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Hoogte | 50 mm | |
Gewicht | 415 g | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 40 °C | |
Producttype | Stroboscoop |
Artikelnummer | 471200 476 | |
EAN/GTIN | 4029547001772 | |
Nummer fabrikant | 0563 4760 |