Omschrijving:
Deze schijf is uitermate geschikt voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS. Het gebruik van aluminiumoxide maakt uitzonderlijk koel slijpen mogelijk, zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 89A 60 M5A V217
- Afmeting (D x T x H): 200 x 20 x 31,75 mm
- diameter: 200 mm
- Sterkte: 20 mm
- Boring: 31.75 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, HSS
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Koel slijpen
- Uitzonderlijk rustige loop
- Stapelbaar
Toepassing:
- Voor slijpen en het slijpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen