Omschrijving:
Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
Kenmerk:
Buitenbreedte 960 mm
Buitenlengte 960 mm
Buitenmaten: l x b x h 960 mm × 960 mm
Constructiehoogte 63 mm
Schachtbreedte 800mm × 800mm
binnenwerkse breedte schacht 800 mm
binnenwerkse lengte schacht 800 mm