Omschrijving:
Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
Kenmerk:
Buitenbreedte 560 mm
Buitenlengte 760 mm
Buitenmaten: l x b x h 760 mm × 560 mm
Constructiehoogte 63 mm
Schachtbreedte 600mm × 400mm
binnenwerkse breedte schacht 400 mm
binnenwerkse lengte schacht 600 mm