Afvalbakken

Artikelnummer: 4704A/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kiepbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4704A/7016
    EAN/GTIN 4017976247045
    Nummer fabrikant 4704A/7016
    L-nummer L90070 170

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Kantelbare afvalbak van 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet, stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast. Onderstel van 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. Seriematig met TOTALSTOP-centraal remsysteem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Verrijdbaar en voor heftruckgebruik. Met aftapkraan met zeef. Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of kantelbak aan.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 800
    Inhoud (liter): 800
    Bakmaat (mm): 1321 x 1044 x 735
    Stortzjide hoogte met wielen (mm): 843
    Totale lengte (mm): 1458
    Totale breedte (mm): 1105
    Totale hoogte (mm): 1099
    Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
    Wielmaat (mm): 200 x 50

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen