Schachtafdekking aluminium

Artikelnummer: 47023
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 47023
EAN/GTIN 4003866470235
Nummer fabrikant 47023
L-nummer L90010 1312

Omschrijving

Omschrijving:

Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.

Kenmerk:

Buitenbreedte 960 mm
Buitenlengte 960 mm
Buitenmaten: l x b x h 960 mm × 960 mm
Constructiehoogte 63 mm
Schachtbreedte 800mm × 800mm
binnenwerkse breedte schacht 800 mm
binnenwerkse lengte schacht 800 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen