Schachtafdekking aluminium

Artikelnummer: 47021
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 47021
EAN/GTIN 4003866470211
Nummer fabrikant 47021
L-nummer L90010 1314

Omschrijving

Omschrijving:

Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting op de dekselplaat: testkracht 15 kN (=1,5 t).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.

Kenmerk:

Buitenbreedte 760 mm
Buitenlengte 760 mm
Buitenmaten: l x b x h 760 mm × 760 mm
Constructiehoogte 63 mm
Schachtbreedte 600mm × 600mm
binnenwerkse breedte schacht 600 mm
binnenwerkse lengte schacht 600 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen