Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Kantelbare afvalbak van 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet, stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast. Onderstel van 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. Seriematig met TOTALSTOP-centraal remsysteem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Verrijdbaar en voor heftruckgebruik. Zonder aftapkraan met zeef. Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of kantelbak aan.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 750
Inhoud (liter): 250
Bakmaat (mm): 1200 x 652 x 413
Stortzjide hoogte met wielen (mm): 780
Totale lengte (mm): 1359
Totale breedte (mm): 713
Totale hoogte (mm): 780
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3