Schachtafdekking aluminium

Artikelnummer: 47010
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47010
EAN/GTIN 4003866470105
Nummer fabrikant 47010
L-nummer L90010 1179

Omschrijving

Omschrijving:

Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.

Kenmerk:

Buitenbreedte 1140 mm
Buitenlengte 1140 mm
Buitenmaten: l x b x h 1.140 mm × 1.140 mm
Constructiehoogte 80 mm
Kuipdiepte 60 mm
Schachtbreedte 1.000mm × 1.000mm
binnenwerkse breedte schacht 1000 mm
binnenwerkse lengte schacht 1000 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen