Omschrijving:
Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
Kenmerk:
Buitenbreedte 740 mm
Buitenlengte 740 mm
Buitenmaten: l x b x h 740 mm × 740 mm
Constructiehoogte 80 mm
Kuipdiepte 60 mm
Schachtbreedte 600mm × 600mm
binnenwerkse breedte schacht 600 mm
binnenwerkse lengte schacht 600 mm