Omschrijving:
Conform EN 124 in combinatie met DIN 1229.
Conische profielconstructie met meervoudige schroefverbinding.
Gemakkelijk te openen, klemt niet.
EPDM-afdichting (benzolbestendige afdichting op aanvraag).
Reuk- en oppervlaktewaterdicht.
Belasting bij oppervlakte naar keuze: testlast 125 kN (= 12,5 t) pas na opvullen van de dekselkuip ter plaatse met beton B 45 (korrelgrootte 0-8).
Inclusief uittilgreep (paar) van roestvast staal, bestaande uit een zelflichtende openingsgreep en een uittilgreep.
Kenmerk:
Buitenbreedte 640 mm
Buitenlengte 640 mm
Buitenmaten: l x b x h 640 mm × 640 mm
Constructiehoogte 80 mm
Kuipdiepte 60 mm
Schachtbreedte 500mm × 500mm
binnenwerkse breedte schacht 500 mm
binnenwerkse lengte schacht 500 mm