Tips voor borgveertangen 467, 469 , 90° gebogen , set, 2 st.

Artikelnummer: 470.E3
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
    Artikelnummer 470.E3
    EAN/GTIN 3148511778401
    Nummer fabrikant 470.E3
    L-nummer L60130 1730

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verkrijgbaar in rechte vorm en gebogen onder 45° en 90°
    • Het betreffende artikelnr. komt overeen met een 2-delige bitset

    Kenmerk:

    • d [mm]: 0,9
    • d min - max [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
    • bekken: 90°
    • [g]: 10

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen