Tips voor borgveertangen 467, 469 , recht , set, 2 st.

Artikelnummer: 470.E1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Top

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 470.E1
EAN/GTIN 3148511778005
Nummer fabrikant 470.E1
L-nummer L60130 1728
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verkrijgbaar in rechte vorm en gebogen onder 45° en 90°
  • Het betreffende artikelnr. komt overeen met een 2-delige bitset

Kenmerk:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Klauwen: recht
  • [g]: 10

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen