Stopwatch met kroon kunststof huis 1/5

Artikelnummer: 469550 1/5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schaalverdeling 1/5 s
    Weergavetijdspanne 30 min
    Meettechniek analoog
    Producttype Stopwatch

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 469550 1/5
    EAN/GTIN 2050001056047
    Nummer fabrikant 111.0117-30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schokbestendig penankeruurwerk.
    Robuust huis van ABS-kunststof (⌀ 55 mm).

    Toepassing:

    Starten, stoppen en nulstellen met de kroon.