Kruktap-waterpas 90X40 mm

Artikelnummer: 469400 90X40

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 67,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zool lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 877
Aflezing libel horizontaal 0,1 mm/m
Aflezing libel verticaal 0,8 mm/m
Zool lengte 90 mm
Zool breedte 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 469400 90X40
EAN/GTIN 4045197207258

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. Gepolijste zool met overlangs- en dwarsprisma. Horizontale en verticale libel van glas.

Toepassing:

Voornamelijk voor het uitlijnen van krukassen en kruktappen van motoren.