Raamwaterpas, Zool lengte×nauwkeurigheid: 100/2mm

Artikelnummer: 469200 100/2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zool lengte×nauwkeurigheid (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 877
Aflezing 0,1 mm/m
Nauwkeurigheidsklasse 2
Zool lengte 100 mm
Zool breedte 28 mm
Verpakking stevige box
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 469200 100/2
EAN/GTIN 4045197207173

Omschrijving

Uitvoering:

Geïsoleerde handgrepen aan de behuizing voorkomen beïnvloeding door handwarmte.
Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer; hamerslaggelakt. 3 zijden prismatisch en plat. 1 zijde plat, alles fijngeslepen. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.