Raamwaterpas met instelbare libel 200/1 mm

Artikelnummer: 469190 200/1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 98,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zool lengte×nauwkeurigheid (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 877
Aflezing 0,02 mm/m
Nauwkeurigheidsklasse 1
Zool lengte 200 mm
Zool breedte 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 469190 200/1
EAN/GTIN 4045197519252
Nummer fabrikant 469190 200/1

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk raam van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. 3 kanten prismatisch geslepen, 1 kant vlak. Met horizontale en verticale libel van glas. De gevoeligheid (schaalverdeling) van de horizontale libel is op een plaatje aangegeven. Bij nauwkeurigheid 1 met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.
Afstelmogelijkheid van de horizontale libel: de horizontale libel kan met een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingvrij op de 0-positie worden afgesteld.

Toepassing:

Voor het uitlijnen van horizontale en verticale vlakken, assen, etc. en voor het exact uitlijnen onder een hoek van 90°.

Norm:

DIN 877

Nauwkeurigheid:

1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.

Tip:

Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.