Aswaterpas 300/2 mm

Artikelnummer: 468810 300/2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zool lengte×nauwkeurigheid (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 877
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 877
    Aflezing 0,1 mm/m
    Nauwkeurigheidsklasse 2
    Zool lengte 300 mm
    Zool breedte 42 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Waterpas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 468810 300/2
    EAN/GTIN 4030616406305

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke behuizing van hoogwaardig speciaal gietijzer, hamerslaggelakt. Prismazool en vlakke zool met onder een hoek fijn geslepen aanslagvlakken (belangrijk bij het afschrijven, uitlijnen, etc.). Alle meetvlakken zijn nauwkeurig parallel aan de libelas. Met horizontale en verticale libel van glas. Met geïsoleerde handgrepen aan de behuizing en beschermglas over de libellen.
    Volledige warmte-isolatie aan de gehele behuizing voorkomt beïnvloeding door hand- en ademwarmte. Dankzij een uitsparing in de behuizing kan de libel vanaf de zijkant worden afgelezen. Levering in robuuste kunststof koffer met bijpassende inlay.

    Toepassing:

    Voor het uitlijnen van vlakken, assen, machines, etc.

    Norm:

    DIN 877

    Nauwkeurigheid:

    1 = met uiterst gevoelige horizontale libel 0,02 mm/m.
    2 = met zeer gevoelige horizontale libel 0,1 mm/m.
    4 = met normaal gevoelige horizontale libel 0,4 mm/m.

    Tip:

    Magnetische uitvoering op aanvraag leverbaar.