{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±0,08 mm/m | |
Fabrikantnummer | GRL 400H | |
IP-klasse | IP 56 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Laserklasse | 2 | |
Kleur van de laser | rood | |
Bereik | 20 m | |
Bereik met ontvanger | 400 m | |
Nivelleerbereik | ±5 graden | |
Nivelleertijd | 15 s | |
Toerental | 600 min-1 | |
Statiefschroefdraad | 5/8 UNC inch | |
Lengte | 183 mm | |
Breedte | 170 mm | |
Hoogte | 188 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Producttype | rotatielaser |
Artikelnummer | 468495 400H | |
Nummer fabrikant | 061599403U |