{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LINO | |
Maximale afwijking | ±0,2 mm/m | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Batterijvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,2 Ah | |
Kleur van de laser | groen | |
Bereik | 35 m | |
Bereik met ontvanger | 70 m | |
Diameter met ontvanger | 140 m | |
Nivelleerbereik | ±4 graden | |
Statiefschroefdraad | 1/4 UNC inch | |
Bedrijfsduur | 11 h | |
Breedte | 60 mm | |
Hoogte | 110 mm | |
Diepte | 100 mm | |
Gewicht | 530 g | |
Producttype | Kruislijnlaser |
Artikelnummer | 468486 L6GS | |
EAN/GTIN | 7640180530657 |