{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Maximale afwijking | 0,2 mm/m | |
Laserklasse | 2 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Bereik | 30 m | |
Statiefschroefdraad | 1/4 UNC inch | |
Meettechniek | analoog | |
Lengte | 240 mm | |
Breedte | 25 mm | |
Hoogte | 44 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 468460 240 | |
EAN/GTIN | 4007368096207 |