Uitlaatgereedschap ∙ 209 mm

Artikelnummer: 4684-1
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4684-1
EAN/GTIN 4000896022199
Nummer fabrikant 4684-1
L-nummer L60140 1414
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Montage en demontage van de ophangrubbers van uitlaten bijv. voor FORD Fiesta, Orion, Escort, BMW enz.
  • Haak 40 mm, 9° gebogen
  • T-greep uit kunststof
  • Oppervlak: verchroomd
  • Afmetingen / lengte: 209 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen