draadnasnijder-temperatuursensoren/-sondes uitlaatgassen ∙ 13 mm externe zeskant ∙ Lengte: 55 mm

Artikelnummer: 4683-12
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
Artikelnummer 4683-12
EAN/GTIN 4000896253555
Nummer fabrikant 4683-12

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Professioneel opnieuw snijden, reinigen of repareren van de bevestigingsdraden van de uitlaatgastemperatuursensoren/-sondes
  • Tijdsbesparing: Vervanging van het uitlaatsysteem is in de meeste gevallen niet meer nodig
  • Draadafmeting: M12 x 1,25
  • Voor opname-elementen uitlaatgastemperatuur op: NISSANRENAULT ∙ BMW ∙ MINICITROËNPEUGEOTFORDHYUNDAI ∙ KIA ∙ DACIAMERCEDES-BENZOPELVAUXHALLSUZUKIIVECO
  • Met geleidebouten en reinigingsgroeven
  • Geleidebouten voorkomen dat de draadgeleider kantelt en maken het nauwkeurig opnieuw snijden of reinigen van het roet en beschadigde schroefdraad mogelijk
  • Kantel- of kantelfunctie niet bij het uitklappen
  • Kort ontwerp voor dop in besloten ruimten
  • 6 snijvlakken voor een optimale pasvorm en eenvoudig en snel gebruik
  • Hoogwaardige TiAIN-coating voor een langere levensduur
  • Geschikt voor gebruik op roestvrijstalen onderdelen
  • Made in Germany
  • Schijf: 13 mm buitenzeskant
  • Afmetingen / lengte: 55 mm
Waarom coating van TiAlN (titaniumaluminium nitride)?
  • Geschikt voor droog bewerken
  • Keramisch oppervlak minimaliseert wrijving
  • Optimale standtijd
  • Temperatuurbestendig tot 800 °C.
  • Geen koelvloeistoffen vereist

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen