Kettingpijpsnijder ∙ 315 mm

Artikelnummer: 4682-1
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4682-1
EAN/GTIN 4000896149384
Nummer fabrikant 4682-1
L-nummer L60140 10

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Doorslijpen van buizen uit verzinkt staal, koper, pvc en aluminium tot 6 mm wanddikte en 115 mm ∅
  • Eenvoudig bijstellen met de vleugelschroef tijdens het snijden
  • 15 snijdraadjes uit gelegeerd staal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Afmetingen / lengte: 315 mm
  • Diameter (min-max): 20 – 115 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.21 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen