Uitlaatgassondes dop ∙ 1/2 inch (12,5 mm) dubbel vierkant holle ∙ buitenste zeskant profiel ∙ SW 17 mm

Artikelnummer: 4680-8
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
Artikelnummer 4680-8
EAN/GTIN 4000896254132
Nummer fabrikant 4680-8

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing
: Werking van de lambdasensor, de deeltjessensor, de NOx-sensor en het opname-element uitlaatgastemperatuur
  • Robuust ontwerp voor vastzittende uitlaatgassondes
  • Dubbele interne vierkante aandrijving 1-2″ (12,5 mm
    ) of bediening via een zeskantsleutel maat 24 mm
  • Moersleutel maat 17 mm voor uitlaatgastemperatuur sensoren op bijv. MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ STOEL ∙ VW ∙ FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ Škoda ∙ LANCIA ∙ OPEL
  • Ook geschikt voor het sluiten van de sleuf om verbreding van de open zeskant te voorkomen
  • Aanhalen met aanhaalmoment is mogelijk
  • Sleufbreedte: 8 mm
  • Oppervlak: Gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Schijf: 1/2 inch (12,5 mm) dubbele vierkante holte
  • Neerwaartse kracht: Buitenzeskant profiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 66 mm
  • Voor handmatige bediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen